メイン

ST50804 ファイブセット ツボサン 03890988 ST50804 ファイブセット ツボサン 03890988 ST50804 ファイブセット ツボサン 03890988 ST50804 ファイブセット ツボサン 03890988

ファイブセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 03890988 品番 ST50804
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 全長(mm)200 タイプ8本型 刃長(mm)100 目の粗さ油目 幅×厚さ(mm)9×3(平)、9.5×3(半丸)、4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする