メイン

ST51202 ファイブセット ツボサン 03891049 ST51202 ファイブセット ツボサン 03891049 ST51202 ファイブセット ツボサン 03891049 ST51202 ファイブセット ツボサン 03891049

ファイブセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 03891049 品番 ST51202
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 全長(mm)170 タイプ12本型 刃長(mm)70 目の粗さ中目 幅×厚さ(mm)4×2(平)、4.2×2(半丸)、2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする