タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×35×125(ノズルあり)/約72×35×125(ノズルなし)
質量(g)約234(ノズル有り)/約218(ノズル無し)
バッテリーリチウムポリマー電池
バッテリー容量(mAh)900
モーター回転数(min-1[r.p.m])86000±3%(MAX)
使用可能時間(分間)風力1段/最大約140、2段/最大約81、3段/最大約31、4段/最大約18
充電時間(時間)約3
使用温度範囲(℃)0〜40
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可、風速切り替え:4段式(LEDの点灯数で表示)