メイン

MHIMO-59C-T 紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル 03891180 MHIMO-59C-T 紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル 03891180 MHIMO-59C-T 紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル 03891180 MHIMO-59C-T 紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル 03891180

紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 03891180 品番 MHIMO-59C-T
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。 形状テープ 幅(mm)6.4 1巻長さ(m)15
注意
※砥粒:クロカスポリッシュには粒度の規格がありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする