曜日別特売
MHIMO-50S 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891198

メイン

MHIMO-50S 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891198
MHIMO-50S 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891198
MHIMO-50S 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891198
MHIMO-50S 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891198

紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)1.8
形状
粒度#180
内容量1巻(15m)注文コード03891198品番MHIMO-50S
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途
手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。
形状幅(mm)1.8粒度#1801巻長さ(m)15

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする