収納ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03891215 品番 200-FCD073BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。
横幅約15.5cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。
可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。
表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。
背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。
引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。
前輪2つはストッパー機能付きです。
幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。
背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。
横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約555×155×650(キャスター含む/取手含まない) 質量(kg)約6.6 材質木製 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする