メイン

MHIMO-54HS 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891250 MHIMO-54HS 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891250 MHIMO-54HS 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891250 MHIMO-54HS 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 03891250

紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 03891250 品番 MHIMO-54HS
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。 形状 幅(mm)0.6 粒度#200 1巻長さ(m)15

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする