サンワダイレクト
サンワダイレクトの PC周辺機器
サンワダイレクトの ゲーミング用品
ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03891276
品番
200-GAP013W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゲームコントローラーとヘッドホンをかけられるホルダー。
PS5にぴったり取り付けられる。
両面テープ付でどこでも取り付けられます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×65×165(突起部を含む)
質量(g)
約58
材質
約58
付属品
ヘッドホンホルダー、ゲームパッドホルダー、ハンガーフック、両面テープ
保証期間
ご購入日より6ヶ月