マウスパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03891310 品番200-MPD029BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マウスを大きく動かしてもマウスや腕がはみ出ない大型です。
大型なのでいろいろ位置に腕を置いて使用できます。
リストレストは程よい高さと柔らかさのジェルを内蔵しています。
表面は快適な肌触りでスムーズなマウス操作が可能です。
裏面はPU素材でデスクにピタッと貼りつきます。

材質マウスパッド部:表面/ポリエステル・裏面/PU、リストレスト部:表面/ポリエステル・内部/ジェル ブラック 適合光学式(赤色LED)、青色LED、レーザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×295×17(マウスパッド) 質量(g)約377 保証期間初期不良のみ
注意
※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03891310
2023-04-13
用途:
パソコン入力時
株式會社豊和 様 (建設業・工事業)

手首が疲れにくくなりました。
ずれにくくてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする