サンワダイレクト
サンワダイレクトの PC周辺機器
サンワダイレクトの WEB会議用品
サンワダイレクトの スピーカーフォン/会議システム
スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03891486
品番
200-STNMC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高さ調節ができる卓上マイクスタンドです。
230〜330mmまでの高さ調整が可能です。
クリップ式のマイクホルダー付きで様々なマイクに対応します。
重量のある台座で安定感があり安心して使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×130×205〜330※マイクホルダー部除く
質量(g)
約830
適合径(Φmm)
20〜35(マイク)
耐荷重(g)
500まで(マイク)
ねじ径
3/8インチ(ホルダー部)
支柱の高さ(mm)
205〜330
台座径(Φmm)
130
材質
マイクホルダー/ABS、支柱・台座/スチール
付属品
マイクホルダー×1、 支柱×1、 台座×1、 ケーブルホルダー×1
保証期間
初期不良のみ