サンワダイレクト
サンワダイレクトの PC周辺機器
サンワダイレクトの WEB会議用品
サンワダイレクトの スピーカーフォン/会議システム
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03891495
品番
200-STNMC002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フレキシブルアームで自由にマイク位置を調整できるグースネックタイプの卓上マイクスタンドです。
重量のある台座で安定感があり安心して使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×140×225※マイクホルダー部除く
質量(g)
約1200
適合径(Φmm)
27〜33(マイク)
耐荷重(g)
500まで(マイク)
ねじ径
3/8インチ(ホルダー部)
台座径(Φmm)
140
材質
スチール、マイクホルダー/PE、アーム/アルミ、台座/スチール
付属品
マイクホルダー×1、アーム×1、台座×1
保証期間
初期不良のみ