アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの はしご
アルミスの 伸縮はしご
伸縮はしご 11段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03891566
品番
ASH-320N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
材質
アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC
質量(kg)
(約)8
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(cm)
ステップ内々:(約)27.5
縮長(m)
(約)0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)48×7.1
高さ(cm)
(約)315
収納時寸法(cm)
(約)48×7.1
ステップ数(段)
11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500