アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの 平台車
スモ-ル連結平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6台)
注文コード
03891688
品番
ASD-80AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
4輪自在キャリー。
縦横の連結可能。
スタッキング収納可能。
滑り止めボッチ付き。
ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)
材質
本体・キャスター:PP・エラストマ―
幅(mm)
(約)290
質量(kg)
(約)1.2
車輪径(Φmm)
(約)50
奥行(mm)
(約)424
耐荷重(kg)
(約)80
キャスター
4輪(自在×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)8
特性
連結可/スタッキング可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500