アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 作業台(作業用踏台)
両手すり付き幅広踏み台3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03891749
品番
RTF-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途
大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)
(約)6.9
段数
3
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×56×140.5
高さ(cm)
天板まで:(約)71
天板寸法(長さ×幅)(mm)
(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×25×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)
踏板1段目〜2段目:(約)36×21
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500