サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの USBハブ
クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03891775
品番
400-HUBCLAMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
400-HUBA097・400-HUBC098専用クランプ。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×44×47〜67
質量(g)
約76
付属品
ゴム板×2、固定用ネジ×2
保証期間
初期不良のみ
注意
※USBハブをクランプにネジ止めする際には別途プラスドライバーをご準備ください。