カットライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 03891986 品番 AR-1128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。

用途使用期間目安3週間の仮ラインに。 幅(mm)50 長さ(m)45 使用期間(目安)3週
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする