注意
※apt-X/AACは、対応機種の使用に限ります。apt-X/AAC非対応の場合、SBCコーデックになります。
※機器がBluetoothの伝送形式におけるAACコーデック対応の場合でも、保存している音楽ファイルがAAC形式でなければ対応しません。(.m4aや.mp4)その場合はSBC形式で再生されます。
※apt-X接続の際は、SCMS-T方式で著作権保護されたコンテンツはご利用できません。SBC接続に切り替えてご使用ください。
※NFC(近距離無線通信)に対応したスマートフォン・タブレットの機器に対応していますが、設定でNFC機能が有効になっていないとワンタッチ接続・解除はできません。 詳しくはスマートフォン・タブレットの取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォン・タブレットのNFC搭載位置は機種により異なります。本体説明書または、本体メーカーにてNFC搭載位置をご確認ください。
※NFCの認識範囲は比較的狭く、ピンポイントで反応します。
※NFC機能非搭載の機種では、NFCワンタッチ ペアリング接続・解除の操作は行えません。
※NFC(Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。
※NFC接続・Bluetooth接続時は有線接続の音声はOFFになります。
※NFC接続・Bluetooth接続を解除すると有線接続の音声出力がONになります。
※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品はBluetooth対応の全ての機器との接続動作を保証したものではありません。
※他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては通信距離は短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
※Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続して使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。