色ブラック
BluetoothBluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)約704
保証期間ご購入日より6か月
最大出力(W)実用10(5+5)
周波数特性20〜20000Hz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)4
入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
送信出力Class2