曜日別特売
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308

400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308
400-SSA003N スマートホームカメラ サンワダイレクト 03892308

スマートホームカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03892308品番400-SSA003N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。
iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。
ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。
カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。
映像に変化があるとスマホに通知が届きます。
水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。
同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。

使用場所屋内形状小型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58質量(g)約146センサーCMOSセンサー画素数200万画素解像度1920×1080映像圧縮方式H.264フォーカス固定画角100度可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60フレームレート最大25fps最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード赤外線投光距離10m消費電力5V/1A電源(V)DC5/1A無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)マイク/スピーカーあり/あり付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1保証期間ご購入日より6ヶ月
注意
※Amazon Echo、Google Homeとの連携はできません。
※IPv6環境では動作しません。IPv4環境でご使用ください。
※5GHz帯のWi-Fiルーターでは接続不可になります。2.4GHz帯のWi-Fiルーターで接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする