曜日別特売
3163 スラックス(ツータック) 3163 クロダルマ 03892333

スラックス(ツータック) 3163

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード03892333品番3163
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ライトグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)79種別ツータックスラックスサイズ79混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン)色番89材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする