注意
※すべての機器が4K/60Hz機能に対応している必要があります。
※すべての機器・コンテンツが4K/60HzHDR機能に対応している必要があります。
※別途ACアダプタが必要です。
※USB Type-Cポートは映像出力に対応(Displayport Alternate Mode)したポートのみのご使用となります。
※4K出力、HDR対応や設定等、詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。
※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン・ディスプレイ・ケーブル・コンテンツ・コンテンツ再生ソフトウェアの全てが、HDRに対応している必要があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。