光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03892457 品番500-HOM3LL-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
LCコネクタとSCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
分割可能なLCコネクタ、SCコネクタの仕様になっています。
各製品にシリアルナンバーが付いていますので、トレースアビリティ―への対応ができます。
難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

ケーブル長(m)2 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能 アクア(水色) ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0 芯数2芯 ファイバータイプマルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 波長(nm)850/1300 保証期間初期不良のみ 仕様コネクタ研磨:PC研磨、伝送損失:2.5dB/km以下・0.7dB/km以下、全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:2000MHz・km、形状仕様タイプ:めがね、光ファイバTIA規格:OM3、光ファイバ分類:グレートインデックス(GI)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする