ケーブル長(m)5
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能
色アクア(水色)
ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0
芯数2芯
ファイバータイプマルチモード
使用場所屋内用
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
波長(nm)850/1300
保証期間初期不良のみ
仕様コネクタ研磨:PC研磨、伝送損失:2.5dB/km以下・0.7dB/km以下、全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:2000MHz・km、形状仕様タイプ:めがね、光ファイバTIA規格:OM3、光ファイバ分類:グレートインデックス(GI)