曜日別特売
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527

500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527
500-KC038 変換アダプタ サンワダイレクト 03892527

変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03892527品番500-KC038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。
(最大解像度1080p/60Hz Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)

ケーブル長(cm)約20コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C、USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オスオス形状USBType-Cブラックメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります最大解像度4K/60HzHDMI規格HDMI2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×43×15.2質量(g)約40消費電流(mA)400ケーブル径(Φmm)約4.5解像度最大3840×2160(4K/60Hz、HDR対応)適合規格DP alt mode/HDMI2.0保証期間初期不良のみ仕様PD仕様:100W、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4・HDCP2.2アダプター型式アクティブHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※HDR映像をお楽しみ頂くには本製品の他に、パソコンやディスプレイ、コンテンツの全てがHDRに対応している必要があります。
※HDMI出力のパソコン、AV機器からUSB Type-Cへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。また、全ての機器での動作を保証するものではありません。
※Nintendo Switch Liteには対応しておりません。
※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする