※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトドレッシング&コンディショナ-(透明)(141g)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(141g) 注文コード03892738 品番PTX-80074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする