種類牛たん原材料肉類(牛たん、鶏肉)、小麦粉、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、食塩、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)成分たんぱく質26.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分6.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー352kcal/100g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×10アズワン品番64-5169-68