クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック) 35700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893462
品番
35700
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
79
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ
79
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属