三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
職人芸DXリム(フランジ付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03893760
品番
RC-DXF4
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。
チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
キワ切りに最適!!
適合材
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
チップ高さ(mm)
8
内径(Φmm)
M10
寸法PCD(Φmm)
35×3穴