アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの その他PC関連ケーブル
パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03894390
品番
USB-021A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)
60
コネクタ形状
マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2
色
ブルー
USBタイプ
USB 3.0/2.0/1.1
変換タイプ
メス - メス
付属品
固定用ネジ×4
対応
SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応