本体
東京メタル
コンパクト形蛍光灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格消費電力(W)
32
注文コード
03894935
品番
FHT32EXN-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂・ガラス
寸法(mm)
ガラス管12.5×長さ129
質量(g)
91
口金
GX24q-3
定格消費電力(W)
32
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
昼白色5000
寿命
10000時間
もっと見る