ハンディ温湿度計 ハイグロサーモU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●センサ種類:直結式センサ●付属センサ:HSPU-202●本体表示分解能:0.1℃(at-40.00〜120.0℃)、0.1%(at0.0〜99.9%rh)●検知部形状:Φ13xL43mm●測定温度精度(℃):±0.5(at10.0〜40.0)±1.0(atそれ以外)●測定湿度範囲(%rh):2〜95●測定湿度精度(%rh):±2.5(at30.0〜80.0)±5.0(atそれ以外)●表示要素:露点・湿球温度 注文コード03895161 品番TP-200HGU-D
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

さらに高精度になった空調管理用温湿度計
日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。
その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモUなら、低温測定が得意。
露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。

仕様●センサ種類:直結式センサ●付属センサ:HSPU-202●本体表示分解能:0.1℃(at-40.00〜120.0℃)、0.1%(at0.0〜99.9%rh)●検知部形状:Φ13xL43mm●測定温度精度(℃):±0.5(at10.0〜40.0)±1.0(atそれ以外)●測定湿度範囲(%rh):2〜95●測定湿度精度(%rh):±2.5(at30.0〜80.0)±5.0(atそれ以外)●表示要素:露点・湿球温度 材質センサ:ヘッド→ポリアセタール樹脂 測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度) 測定温度範囲(℃)-10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする