仕様●センサ種類:ケーブル1.5mセンサ●付属センサ:HSPU-215●本体表示分解能:0.1℃(at-40.00〜120.0℃)、0.1%(at0.0〜99.9%rh)●検知部形状:Φ13xL175mm●測定温度精度(℃):±0.5(at10.0〜40.0)±1.0(atそれ以外)●測定湿度範囲(%rh):2〜95●測定湿度精度(%rh):±2.5(at30.0〜80.0)±5.0(atそれ以外)●表示要素:露点・湿球温度
材質センサ:ヘッド→ポリアセタール樹脂/握り手→ステンレス(SUS304)
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)
測定温度範囲(℃)-10〜60