アキュフィット2層マスク イヤーループタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード03895197 品番ACF0002414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

世界の医療施設に採用されているサージカルマスクのノウハウを活かしたマスクです。
撥水性、快適性に優れた2層マスクです。
イヤーループタイプとオーバーヘッドタイプの2タイプからお選びいただけます。

仕様【耳ひも】丸ゴム 材質【ノーズピース】樹脂 ホワイト サイズレギュラー(約89×178mm) タイプイヤーループタイプ 構造撥水性、快適性に優れた2層構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする