プロレーンマスクリラックス 50枚

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 03895206 品番 JMK222411
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】アルミノーズピースでぴったりフィットします。耳ひもが柔らかな太ゴムタイプで負担が少ない仕様です

形状立体プリーツ ライラック 構造飛沫に強い3層構造(液体防護性 サイズレギュラー 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 仕様【耳ひも】幅広ソフトゴム その他【呼気抵抗】ΔP<4.0 材質【ノーズピース】アルミニウム タイプライラック ろ過精度BFE≧99%、PFE≧99%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03895206
2026-03-18
用途:
日常
AM設計 様 (サービス業)

箱の側面が少し破れてました。大丈夫かなって思いつつ開けると特に問題無し、、、一枚目を取ると内側の所が黄ばんでました。
2枚目3枚目となると黄ばみは薄れて、後は特に気になりませんが黄ばみを考えると古いマスクなのかなと思いました。

2025-10-18
用途:
今回初めて購入しました。
山陽精螺工業株式会社 様

女性の小顔の方に好評です。
定期的に購入を考えています。

2025-04-10
用途:
日常で
教育・研究機関

良いですね。鼻にあたる部分のフィット感が最高です。

対象商品:
84893665
2024-10-27
用途:
歯科の治療
医療・福祉・介護関連業

肌触りが良いので、敏感肌の人に適当です。毎日使い続けています。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
日常生活

商品はとても良いと思うのですが、外装の箱(外箱)はテープなどでとめられておらず、マスク自体もビニルに入ることなく外箱にポンとそのまま入れられたものだったので、口元に触って使うには抵抗があり使用できませんでした。
購入後サッと使えてゴミは少なくなると思いますが、同じように感じる方も居るかと思いレビューを書かせていただきました。

対象商品:
84893629
2023-11-12
用途:
自宅常備品
その他業種

マスクはメディコムが一番お気に入りですし、おすすめです。つけた感じも一番いいですよ。

2025-07-14
用途:
日常生活

外装の箱は封がされておらず、中身のマスクもビニルなどに包まれることもなく、箱にポンと入った商品でした。ゴミは少なくなると思いますが、衛生品なので使用するには抵抗感が否めません。

対象商品:
84893656
2023-01-04
用途:
普段使い
製造業

175mmでは大きいので、この165mmのマスクは非常に助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする