ツナギ服 115-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03895316 品番 115-1
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ブルー サイズ5L 質量(g/m2)190 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)138 混率(%)綿100 股下(cm)84 適応胴囲(cm)114〜126 裄丈(cm)92.5 生地ツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする