尾崎亀商店
尾崎亀商店の グレーチング・排水設備商品
尾崎亀商店の ドレン養生
鉛ドレン タテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
60Φ用ノーマル
注文コード
03895476
品番
83020
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。
鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
タイプ
60Φ用ノーマル
ツバ厚(mm)
1.5
寸法(mm)
ツバ部:300角
内径(Φmm)
鉛:49
外径(Φmm)
鉛:55
筒長(mm)
180
開口面積(mm
2
)
1885
材質
鉛