曜日別特売
83058 ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店 03895625

ダモ改修ストレーナー タテ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ50Φ~100Φ用
ライトグレー
内容量1個注文コード03895625品番83058
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。

用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口サイズMタイプ50Φ~100Φ用ライトグレー形状タテ型材質アルミダイカスト寸法(Φ×高さH)(mm)130×113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 改修時の交換。
建設業・工事業

写真は四つ足ですが、届いたのは足が二つの物。
別に気にはならない。
商品は物凄くよかった。

2025-04-03
用途: バルコニー排水口修繕

塩ビドレン排水口に使用しました。
取り扱いがよく挿入しやすく排水に影響がない
大変良い商品でした

2025-03-18
用途: 外廊下排水口に使用
アートアンリミテッド不動産業

しっかりした作りと長い足で固定でき、信頼感があります。想像するより大型です。サイト上では4本脚ですが、購入品は2本でした。ただ固定の不安はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする