ダモ改修ストレーナー ヨコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03895659 品番 83061
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。

サイズS タイプ40Φ〜80Φ用 形状ヨコ型 材質アルミダイカスト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×91×91(90度の場合の寸法です) 用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
屋上防水工事
カスター・ピーエヌ・ジャパン株式会社 様 (建設業・工事業)

ダモ改修用ストレーナーに共通していることですが
板バネ部分のステンレス板が他社の商品に比べて薄く
全く強度が無いため非常に脱落しやすい。
商品仕様の改善を求む。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品:
03895668
2022-10-07
用途:
ベランダの排水口
建設業・工事業

壁と床の角度に合わせて調整でき、取付時排水管の大きさを選ばないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする