00277650092030 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 03895930

 

00277650092030 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 03895930
00277650092030 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 03895930

ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(30mL)
色ダークグレー
ダークグレー
あか
うすわかくさ色
きみどり
くろ
こげちゃ色
さくら色
みどり
アイボリー
イエローグリーン
オパール
クリヤーコート透明
スカイブルー
チョコレート色
ニュートラルホワイト
パッションピンク
パープル
パールグレー
ピンク
マーブル
ミルキーホワイト
ムーンライト
ライトカーキー
ライトグレー
ライトベージュ
ラベンダー
ラメクリアコート
ローズピンク
橙色
水色
白
秋桜色
紺
茜色
茶色
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
蛍光レッド
金
銀
青
黄色
うすわかくさ
こげちゃ
クリヤーコート
チョコレート
赤
黄
黒
内容量1本(30mL)注文コード03895930品番00277650092030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。

用途
屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
主な用途
屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
色
ダークグレー
使用場所
屋内/屋外
危険物の類別
非危険物
アズワン品番
64-1162-33
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03895790
2024-03-12
用途: 塗装時
製造業

あまり塗装することがないので、本商品のように少量でしかも刷毛がついているのですごく便利です。

対象商品 : 39426974
2020-04-14
用途: サーフボードリペア
サービス業

好みの量が出しやすく、大変使いやすいです。
色合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする