SH-SB4030 ステンレスバー ヘアライン NewHikari 03896824 SH-SB4030 ステンレスバー ヘアライン NewHikari 03896824 SH-SB4030 ステンレスバー ヘアライン NewHikari 03896824 SH-SB4030 ステンレスバー ヘアライン NewHikari 03896824 SH-SB4030 ステンレスバー ヘアライン NewHikari 03896824 SH-SB4030 ステンレスバー ヘアライン NewHikari 03896824

ステンレスバー ヘアライン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03896824 品番SH-SB4030
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いステンレス製。
屋外使用OK!シンプルなデザインで、インテリアスタイルを選びません。
落ち着いた光沢が美しいヘアライン仕上。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取付可能。多用途に使えます。

材質ステンレス SUS304 寸法(mm)H37×L1:270×L2:300 シルバー 仕上ヘアライン 付属品ステンレス(+)皿木ねじ2.7×16(5本/予備1本含む) 用途エクステリアに、まな板収納に、キッチン収納に、タオル掛けに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
脱衣所のバスタオル掛けに使用

サイズは700aですが強度もしっかりあり、ばっちりです。
流行りのグレー色が気に入りました

2025-01-02
用途:
タオル掛け、道具掛け
農・林・水産業

錆びにくい、メッキ剥がれがないので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする