※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネタケース

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)31 消費電力(W)(50/60Hz)152/174 注文コード03896894 品番OH角型-NMXc-1200L LED付
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は有効内容量・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃〜10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単

種別機械室左・LED付 庫内温度(℃)5〜10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×260 有効寸法(mm)W825×D255 質量(kg)29 有効内容量(L)31 消費電力(W)(50/60Hz)152/174 出力(W)100 冷媒R-134a 材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
注意
※恒温高湿タイプではありません。
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする