質量(kg)20.1
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)65〜75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:23畳(38.0m2)まで、寒冷地:27畳(44.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:17畳(28.0m2)まで、寒冷地:17畳(28.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318
暖房出力(kW)6.53〜1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5