※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHGE-CRBd-1500 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897610 OHGE-CRBd-1500 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897610 OHGE-CRBd-1500 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03897610

低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)250 注文コード03897610 品番OHGE-CRBd-1500
参考基準価格(税別)¥2,590,000 販売価格(税込) ¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000
この商品は有効内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

省エネタイプ 庫内温度(2℃〜8℃)
前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社)
後引戸ペアガラス(透明)
両側面透明ペアガラス
中棚1段(自在)
天板・腰板 カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明

(カラーガラス)ライトブルー 庫内温度(℃)2〜8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×610×1130 有効寸法(mm)(上)W1260×D300、(下)W1350×D340 質量(kg)212 有効内容量(L)250 消費電力(W)(50/60Hz)611/618 出力(W)400 冷媒R-404A 材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
注意
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
※天板および腰板の色は画面と実際の色で多少異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする