※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHGE-CRFd-1200 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03898206 OHGE-CRFd-1200 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03898206 OHGE-CRFd-1200 低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所 03898206

低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)178 注文コード03898206 品番OHGE-CRFd-1200
参考基準価格(税別)¥2,640,000 販売価格(税込) ¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000
この商品は有効内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

省エネタイプ 庫内温度(2℃〜8℃)
前面ペアガラス引戸
後面SUS貼り
両側面ペアガラス
中棚5mmガラス(1段自在)
天板・腰板 カラーガラス
底板カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明

(カラーガラス)アクアグリーン 庫内温度(℃)2〜8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×650×1150 有効寸法(mm)(上)W960×D300、(下)W1050×D340 質量(kg)164 有効内容量(L)178 消費電力(W)(50/60Hz)381/379 出力(W)180 冷媒R-134a 材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
注意
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
※カラーガラスの色は画面と実際の色で多少異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする