※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC9x5M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898338 PVC9x5M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898338 PVC9x5M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898338

樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03898338 品番 PVC9x5M PH=SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5〜+50 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 30PH/30SHと同等のカプラを取り付けております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする