クイン 天然ゴム手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03898486 品番 NR0551PF-NBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。

サイズS 材質天然ゴム ナチュラル 規格食品衛生法適合 粉有無粉無し エンボス加工なし 入数(枚)100 用途衛生を必要とする作業、一般作業など 厚さ(mm)0.13(指部) タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03898486
2024-05-30
用途:
塗装部品の冶具はめ。
信濃クミ株式会社 様

弱すぎて直ぐに切れてしまい、消耗が早すぎる。もう少し丈夫になりませんか?
以前はオカモトエコソフトグローブを使用していましたが、
今現在代わりになるものを探している最中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする