※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ホース
ノーブランドの エアーホース
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03898636
品番
PVC25x2M PH=SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):495
使用温度範囲(℃)
-5〜+50
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)
34.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:127
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)
25.4
使用流体
空気
カプラータイプ
800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 800PH/800SHと同等のカプラを取り付けております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。