※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ホース
ノーブランドの エアーホース
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03898731
品番
ゴム6x5M PH=SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):175
使用温度範囲(℃)
-30〜+70
全長(m)
5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
13
最小曲げ半径(mm)
ホース:110
材質(ホース)
合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
使用流体
空気
カプラータイプ
20P(オス)/20S(メス)
ホース外径(Φmm)
13
特性
耐久性
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 20PH/20SHと同等のカプラを取り付けております。