※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム6x20M PH=SH ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898749 ゴム6x20M PH=SH ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898749 ゴム6x20M PH=SH ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898749

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03898749 品番 ゴム6x20M PH=SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):175 使用温度範囲(℃)-30〜+70 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:110 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) ホース外径(Φmm)13 特性耐久性 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 20PH/20SHと同等のカプラを取り付けております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする