※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム12x2M PH=SH(24) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898871 ゴム12x2M PH=SH(24) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898871 ゴム12x2M PH=SH(24) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド 03898871

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03898871 品番 ゴム12x2M PH=SH(24)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30〜+70 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 40PH/40SHと同等のカプラを取り付けております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする